{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 10 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 11 mm | |
Dĺžka kľúča L | 197 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 16 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 18 mm | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615950 10X11 | |
EAN/GTIN | 4045197160935 | |
Číslo výrobcu | 615950 10X11 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený, chrómovaná, Rozmer cez steny: 10X11mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 852 kus/y s okamžitým dodaním
5,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 286 kus/y s okamžitým dodaním
4,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
850 kus/y s okamžitým dodaním
8,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 197 mm | 197 mm | 200 mm |
Rozmer cez steny 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rozmer cez steny 2 | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |