{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 18 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 19 mm | |
Dĺžka kľúča L | 290 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 28 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 29 mm | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615950 18X19 | |
EAN/GTIN | 4045197332202 | |
Číslo výrobcu | 615950 18X19 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený, chrómovaná, Rozmer cez steny: 18X19mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 042 kus/y s okamžitým dodaním
8,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
159 kus/y s okamžitým dodaním
8,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
296 kus/y s okamžitým dodaním
12,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 290 mm | 290 mm | 275 mm |
Rozmer cez steny 1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Rozmer cez steny 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |