Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený, chrómovaná, Rozmer cez steny: 12X13mm

Č. pol.: 615950 12X13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 656 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 12 mm
Rozmer cez steny 2 13 mm
Dĺžka kľúča L 216 mm
maximálny ⌀ krúžku D1 max 20 mm
maximálny ⌀ krúžku D2 max 21 mm
Povrch chrómovaná
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 615950 12X13
EAN/GTIN 4045197160959
Číslo výrobcu 615950 12X13

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený, chrómovaná, Rozmer cez steny: 12X13mm

Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený, chrómovaná, Rozmer cez steny: 12X13mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 656 kus/y s okamžitým dodaním
5,41 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
249 kus/y s okamžitým dodaním
5,07 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
741 kus/y s okamžitým dodaním
3,89 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
410 kus/y s okamžitým dodaním
9,10 €
Dĺžka kľúča L 216 mm 216 mm 144 mm 220 mm
Rozmer cez steny 1 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Rozmer cez steny 2 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Rozmery cez steny metrické metrické metrické metrické
maximálny ⌀ krúžku D1 max 20 mm 20 mm 19 mm 20 mm
maximálny ⌀ krúžku D2 max 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm
Druh produktu Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka