{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 4,760 mm - 5,050 mm | |
Dĺžka britov Lc | 23 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 63 mm | |
Celková dĺžka L | 133 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 1 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164180 5 | |
EAN/GTIN | 4045197092175 | |
Číslo výrobcu | 164180 5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný výstružník konfigurovateľný 5
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
90,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 229 kus/y s okamžitým dodaním
19,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
47,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
411 kus/y s okamžitým dodaním
38,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
60,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
56,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 133 | 86 | 86 | 86 | 86 | 133 |
Menovité -⌀ DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Norma | DIN 208 B | Výrobná norma | Výrobná norma | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B |
Stopka | Morse kužeľ | DIN 1835 A s h6 | DIN 1835 A s h6 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Morse kužeľ |
Dĺžka britov Lc | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |