{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ nom. DC | 9,7 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 35-40 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 72,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 87 mm | |
Longueur totale L | 133 mm | |
⌀ queue Ds | 9,7 mm | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Číslo položky | 114360 9,7 | |
EAN/GTIN | 4045197017031 | |
Číslo výrobcu | 114360 9,7 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 9,7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
271 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
9,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním
€ 2,90
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
245 kus/y s okamžitým dodaním
€ 4,01
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
350 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
€ 48,12
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
€ 40,10
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
554 kus/y s okamžitým dodaním
€ 6,00
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longueur totale L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Queue | Queue cylindrique | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Angle de pointe | 118 degré | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 130 graden | 118 graden |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |