{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 5,6 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | HSS | |
Štandard | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Špirálové uhly | 35-40 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 48,6 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 57 mm | |
Celková dĺžka L | 93 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 5,6 mm | |
Podávanie f v oceli < 500 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114360 5,6 | |
EAN/GTIN | 4045197016621 | |
Číslo výrobcu | 114360 5,6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 5,6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
897 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
751 kus/y s okamžitým dodaním
1,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
389 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
599 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 184 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | zelená | bez |
Celková dĺžka L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Nominálna⌀ DC. | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm |