{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 5,9 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35-40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 48,2 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 57 mm | |
Celková dĺžka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,9 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114360 5,9 | |
EAN/GTIN | 4045197016652 | |
Číslo výrobcu | 114360 5,9 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 5,9mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
835 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
633 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
408 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
742 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 142 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | zelená | zelená | bez |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 130 Stupeň | 118 Stupeň |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
⌀ stopky Ds | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 48,2 mm | 48,2 mm | 48,2 mm | 48,2 mm | 48,2 mm | 48,2 mm | 48,2 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |