{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 2,6 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | HSS | |
Štandard | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Špirálové uhly | 35-40 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 26,1 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 2,6 mm | |
Podávanie f v oceli < 500 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114360 2,6 | |
EAN/GTIN | 4045197016324 | |
Číslo výrobcu | 114360 2,6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 2,6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 569 kus/y s okamžitým dodaním
1,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
524 kus/y s okamžitým dodaním
0,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
442 kus/y s okamžitým dodaním
0,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 759 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
335 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 774 kus/y s okamžitým dodaním
1,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | zelená | bez |
Celková dĺžka L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Nominálna⌀ DC. | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
Driek | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |