{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 7,7 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35-40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 63,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 75 mm | |
Celková dĺžka L | 117 mm | |
⌀ stopky Ds | 7,7 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114360 7,7 | |
EAN/GTIN | 4045197016836 | |
Číslo výrobcu | 114360 7,7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS N 7,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 050 kus/y s okamžitým dodaním
6,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
26,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
21,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez |
Celková dĺžka L | 117 | 79 |
Menovité -⌀ DC | 7,7 | 7,7 |
Uhol špičky | 118 | 130 |
Typ | N | N |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 75 | 37 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták |