{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah vŕtania | 6 mm - 10 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35-40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet vrtákov | 41 | |
Vždy stúpajúce vŕtanie | 0,1 mm | |
s kazetou | nie | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 115265 6-10 | |
EAN/GTIN | 4045197024732 | |
Číslo výrobcu | 115265 6-10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Skrutková vŕtačka HSS č. 114360 ako súprava náplní 6-10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
253,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
355,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Povrchová úprava | TiN | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Uhol špičky | 118 | 118 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták |