Skrutková vŕtačka HSS č. 114360 ako súprava náplní 1-13

Č. pol.: 115265 1-13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
435 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah vŕtania 1 mm - 13 mm
    Povrchová úprava TiN
    Rezný materiál HSS
    Norma DIN 338
    Typ N
    Tolerancia menovitého ⌀ h8
    Uhol špičky 118 Stupeň
    Uhol sklonu zubov 35-40 Stupeň
    Stopka Valcová stopka
    Počet rezných hrán Z 2
    Vnútorné chladenie nie
    Počet vrtákov 25
    Vždy stúpajúce vŕtanie 0,5 mm
    s kazetou nie
    Farebný krúžok bez
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 115265 1-13
    EAN/GTIN 4045197024763
    Číslo výrobcu 115265 1-13

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    56
    Hliník > 10 % si
    N
    50
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    50
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    37
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    31
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    12
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    GG(G)
    K
    31
    CuZn
    N
    80
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Skladá sa zo špirálových vrtákov DIN 338.
    Normálna hrúbka jadra bez vzostupu jadra.
    Precízny zábrus hrotu.
    Profilové brúsenie:
    Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a rozstupu, vrtáky na sériovú výrobu.
    S hrotom typu C od veľkosti 2,4 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Skrutková vŕtačka HSS č. 114360 ako súprava náplní  1-13

    Skrutková vŕtačka HSS č. 114360 ako súprava náplní 1-13

    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    435 kus/y s okamžitým dodaním
    161,65 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    195 kus/y s okamžitým dodaním
    90,95 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    218 kus/y s okamžitým dodaním
    221,54 €
    Počet vrtákov 25 25 25
    Povrchová úprava TiN bez povlaku bez povlaku
    Vždy stúpajúce vŕtanie 0,5 0,5 0,5
    s kazetou nie nie nie
    Rezný materiál HSS HSS HSS
    Tolerancia menovitého ⌀ h8 h8 h8
    Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka