Špirálový vrták HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 5mm

Č. pol.: 114360 5
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,80 € / ks
  • Od 10 ks
    3,16 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 703 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 5 mm
Povrchová úprava TiN
Rezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Uhol sklonu zubov 35-40 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 44,5 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 52 mm
Celková dĺžka L 86 mm
⌀ stopky Ds 5 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,09 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 114360 5
EAN/GTIN 4045197016560
Číslo výrobcu 114360 5

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
56
Hliník > 10 % si
N
50
Oceľ < 500 N/mm²
P
50
Oceľ < 750 N/mm²
P
37
Oceľ < 900 N/mm²
P
31
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
Oceľ < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Normálna hrúbka jadra bez vzostupu jadra.
Precízny zábrus hrotu.
Profilové brúsenie:
Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a rozstupu, vrtáky na sériovú výrobu.
S hrotom typu C od veľkosti 2,4 mm.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Špirálový vrták HSS N, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 5mm

Špirálový vrták HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 5mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 703 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
3,80 €
Od 10  kusov
3,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 013 kus/y s okamžitým dodaním
0,62 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 688 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
1,58 €
Od 10  kusov
1,32 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 988 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
3,37 €
1,92 €
Od 10  kusov
2,81 €
1,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 987 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
1,81 €
Od 10  kusov
1,51 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
877 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
5,14 €
Od 10  kusov
4,28 €
Počet rezných hrán Z 2 2 2 2 2 2
Farebný krúžok bez bez bez bez bez bez
Stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Stopka s tromi upínacími plochami
Tolerancia menovitého ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
⌀ stopky Ds 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 44,5 mm 44,5 mm 44,5 mm 44,5 mm 44,5 mm 44,5 mm
Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka