{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 6,1 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35-40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 53,9 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 63 mm | |
Celková dĺžka L | 101 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,1 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114360 6,1 | |
EAN/GTIN | 4045197016676 | |
Číslo výrobcu | 114360 6,1 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 6,1mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 334 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 383 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
971 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 877 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
148 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 966 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | TiN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 130 Stupeň | 118 Stupeň |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |