{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 6,1 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 53,9 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 63 mm | |
Celková dĺžka L | 101 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6,1 mm | |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114020 6,1 | |
EAN/GTIN | 4045197010049 | |
Číslo výrobcu | 114020 6,1 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS presne valcovaný N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 6,1mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
867 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 473 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 701 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 292 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
17,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
14,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 226 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | TiAlN | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm |
Typ výrobku | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |