{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 18 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 103 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 130 mm | |
Celková dĺžka L | 191 mm | |
⌀ stopky Ds | 13 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114020 18 | |
EAN/GTIN | 4045197010599 | |
Číslo výrobcu | 114020 18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Špirálový vrták HSS presne valcovaný N 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
191 kus/y s okamžitým dodaním
37,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
64,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 18 | 18 |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Typ | N | N |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 103 | 103 |