{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 12,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 82,3 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 101 mm | |
Celková dĺžka L | 151 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12,5 mm | |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114020 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197010537 | |
Číslo výrobcu | 114020 12,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS presne valcovaný N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 12,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
827 kus/y s okamžitým dodaním
10,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
709 kus/y s okamžitým dodaním
4,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 162 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
29,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
24,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 749 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
19,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
16,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 479 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
12,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
242 kus/y s okamžitým dodaním
15,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | bez povlaku | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
Driek | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Stopka s tromi upínacími plochami |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |