Špirálový vrták HSS presne valcovaný N 9,2

Č. pol.: 114020 9,2
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
182 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118
  • Stopka: Valcová stopka

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovité -⌀ DC 9,2 mm
    Povrchová úprava bez povlaku
    Rezný materiál HSS
    Typ N
    Tolerancia menovitého ⌀ h8
    Uhol špičky 118 Stupeň
    Stopka Valcová stopka
    Počet rezných hrán Z 2
    Vnútorné chladenie nie
    odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 67,2 mm
    Dĺžka napínacích drážok Lc 81 mm
    Celková dĺžka L 125 mm
    ⌀ stopky Ds 9,2 mm
    Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,1 mm/ot.
    Farebný krúžok bez
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 114020 9,2
    EAN/GTIN 4045197010353
    Číslo výrobcu 114020 9,2

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    45
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    40
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    30
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Valcovaný, so štandardným uhlom špirály, hrúbkou jadra a rozširovaním jadra.
    Konštrukčné rozmery podľa DIN 338.
    Robustný špirálový vrták so zosilneným jadrom a malou priečnou reznou hranou na jednoduché navrtávanie a presné stredenie plánovaného otvoru. Presné valcované drážky na triesky.

    Odporúčanie:

    Maximálna hĺbka vŕtania:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Poznámka:

    Veľ. 14−20: Stopka ⌀ 13 mm s 3 upínacími plochami.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Špirálový vrták HSS presne valcovaný N 9,2

    Špirálový vrták HSS presne valcovaný N 9,2

    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    182 kus/y s okamžitým dodaním
    3,66 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    962 kus/y s okamžitým dodaním
    2,39 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    246 kus/y s okamžitým dodaním
    Od 1  kusov
    13,74 €
    Od 5  kusov
    11,45 €
    Počet rezných hrán Z 2 2 2
    Celková dĺžka L 125 125 125
    Menovité -⌀ DC 9,2 9,2 9,2
    Tolerancia menovitého ⌀ h8 h8 h8
    ⌀ stopky Ds 9,2 9,2 9,2
    Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,1 0,1 0,1
    Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka