{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 3,4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 33,9 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 39 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,4 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114020 3,4 | |
EAN/GTIN | 4045197009777 | |
Číslo výrobcu | 114020 3,4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS presne valcovaný N 3,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
868 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
0,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
986 kus/y s okamžitým dodaním
0,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 592 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 744 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 70 | 70 | 70 | 70 |
Menovité -⌀ DC | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS |
Uhol špičky | 118 | 118 | 118 | 118 |
Typ | N | N | N | N |
⌀ stopky Ds | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |