{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 40,3 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 47 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114020 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197009883 | |
Číslo výrobcu | 114020 4,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS presne valcovaný N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 4,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 354 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 374 kus/y s okamžitým dodaním
0,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 833 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 178 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 759 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
322 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | bez povlaku | bez povlaku |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Stopka s tromi upínacími plochami |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |