{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah vŕtania | 1 mm - 13 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet vrtákov | 25 | |
Vždy stúpajúce vŕtanie | 0,5 mm | |
s kazetou | Áno | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 115030 1-13 | |
EAN/GTIN | 4045197024176 | |
Číslo výrobcu | 115030 1-13 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Súprava špirálových vrtákov HSS č. 114020 v kazete 1-13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
937 kus/y s okamžitým dodaním
110,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
448 kus/y s okamžitým dodaním
234,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet vrtákov | 25 | 25 |
Vždy stúpajúce vŕtanie | 0,5 | 0,5 |
Farebný krúžok | bez | bez |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Uhol špičky | 118 | 118 |
Typ | N | N |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták |