{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 37 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 43 mm | |
Celková dĺžka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114020 4 | |
EAN/GTIN | 4045197009838 | |
Číslo výrobcu | 114020 4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS presne valcovaný N 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 435 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 783 kus/y s okamžitým dodaním
0,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 385 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 660 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 75 | 75 | 75 | 75 |
Menovité -⌀ DC | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 43 | 43 | 43 | 43 |
⌀ stopky Ds | 4 | 4 | 4 | 4 |