{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 3,2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 31,2 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 36 mm | |
Celková dĺžka L | 65 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 3,2 mm | |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114020 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197009753 | |
Číslo výrobcu | 114020 3,2 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS presne valcovaný N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 3,2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 867 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
0,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 793 kus/y s okamžitým dodaním
0,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 466 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 370 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 996 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
188 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Nominálna⌀ DC. | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Typ výrobku | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |