{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 7,4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 57,9 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 69 mm | |
Celková dĺžka L | 109 mm | |
⌀ stopky Ds | 7,4 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114020 7,4 | |
EAN/GTIN | 4045197010179 | |
Číslo výrobcu | 114020 7,4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS presne valcovaný N 7,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
184 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
447 kus/y s okamžitým dodaním
1,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
221 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 109 | 109 | 109 |
Uhol špičky | 118 | 118 | 118 |
Typ | N | N | N |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 69 | 69 | 69 |
⌀ stopky Ds | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 57,9 | 57,9 | 57,9 |