{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 12,8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 81,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 101 mm | |
Celková dĺžka L | 151 mm | |
⌀ stopky Ds | 12,8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114020 12,8 | |
EAN/GTIN | 4045197010544 | |
Číslo výrobcu | 114020 12,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS presne valcovaný N 12,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
11,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
5,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
39,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
32,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 151 | 151 | 151 |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Uhol špičky | 118 | 118 | 118 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 81,8 | 81,8 | 81,8 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |