{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 6,3 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 53,6 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 63 mm | |
Celková dĺžka L | 101 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,3 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114020 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197010063 | |
Číslo výrobcu | 114020 6,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS presne valcovaný N 6,3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
334 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
541 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
803 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Uhol špičky | 118 | 118 | 118 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |