{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 7,5 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35-40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 57,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 69 mm | |
Celková dĺžka L | 109 mm | |
⌀ stopky Ds | 7,5 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114360 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197016812 | |
Číslo výrobcu | 114360 7,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Špirálový vrták HSS N 7,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 275 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
7,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
6,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
19,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
16,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiN | TiN |
Celková dĺžka L | 109 | 74 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 7,5 | 7,5 |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Uhol špičky | 118 | 130 |