{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 7,4 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | HSS | |
Štandard | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Špirálové uhly | 35-40 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 57,9 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 69 mm | |
Celková dĺžka L | 109 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 7,4 mm | |
Podávanie f v oceli < 500 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114360 7,4 | |
EAN/GTIN | 4045197016805 | |
Číslo výrobcu | 114360 7,4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 7,4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
376 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
7,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
6,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
355 kus/y s okamžitým dodaním
1,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
410 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 451 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | TiN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | zelená | bez |
Nominálna⌀ DC. | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm |