{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35-40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 96 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 120 mm | |
Celková dĺžka L | 178 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114360 16 | |
EAN/GTIN | 4045197017246 | |
Číslo výrobcu | 114360 16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS N 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
411 kus/y s okamžitým dodaním
45,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
69,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 16 | 16 |
Rezný materiál | HSS | HSS E |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 120 | 58 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 96 | 34 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták |