{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 1,3 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35-40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 14,1 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 1,3 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114360 1,3 | |
EAN/GTIN | 4045197016195 | |
Číslo výrobcu | 114360 1,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS N 1,3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 444 kus/y s okamžitým dodaním
1,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Rezný materiál | HSS | HSS E |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 16 | 8 |
⌀ stopky Ds | 1,3 | 1,3 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták |