{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 6,9 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35-40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 58,7 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 69 mm | |
Celková dĺžka L | 109 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,9 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114360 6,9 | |
EAN/GTIN | 4045197016751 | |
Číslo výrobcu | 114360 6,9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS N 6,9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 460 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiN | TiN |
Farebný krúžok | bez | bez |
Celková dĺžka L | 109 | 74 |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 |
Rezný materiál | HSS | HSS E |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták |