{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 11,8 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | HSS | |
Štandard | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Špirálové uhly | 35-40 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 76,3 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 94 mm | |
Celková dĺžka L | 142 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 11,8 mm | |
Podávanie f v oceli < 500 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114360 11,8 | |
EAN/GTIN | 4045197017147 | |
Číslo výrobcu | 114360 11,8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 11,8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
783 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
18,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
15,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
253 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
4,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
155 kus/y s okamžitým dodaním
8,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
463 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
612 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
15,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
12,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | zelená | bez |
Celková dĺžka L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm |