{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah vŕtania | 1 mm - 13 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet vrtákov | 25 | |
Vždy stúpajúce vŕtanie | 0,5 mm | |
s kazetou | Áno | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 115245 1-13 | |
EAN/GTIN | 4045197024701 | |
Číslo výrobcu | 115245 1-13 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Súprava špirálových vrtákov HSS č. 114360 v kazete 1-13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
803 kus/y s okamžitým dodaním
179,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
684 kus/y s okamžitým dodaním
54,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
867 kus/y s okamžitým dodaním
110,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
585 kus/y s okamžitým dodaním
235,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním
453,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
679 kus/y s okamžitým dodaním
124,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | TiN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku |
Vždy stúpajúce vŕtanie | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Rozsah vŕtania | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
s kazetou | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |