{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah vŕtania | 1 mm - 13 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet vrtákov | 25 | |
Vždy stúpajúce vŕtanie | 0,5 mm | |
s kazetou | Áno | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 115450 1-13 | |
EAN/GTIN | 4045197875587 | |
Číslo výrobcu | 115450 1-13 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Súprava špirálových vrtákov HSS-E č. 114580 s puzdrom 1-13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním
452,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
888 kus/y s okamžitým dodaním
179,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiN |
Vždy stúpajúce vŕtanie | 0,5 | 0,5 |
Farebný krúžok | zelená | bez |
Norma | DIN 338 | DIN 338 |
Uhol špičky | 118 | 118 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták |