Súprava špirálových vrtákov HSS-E č. 114580 s puzdrom 6-10

Č. pol.: 115450 6-10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118
  • Uhol sklonu zubov: 35

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah vŕtania 6 mm - 10 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 338
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
Počet vrtákov 41
Vždy stúpajúce vŕtanie 0,1 mm
s kazetou Áno
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 115450 6-10
EAN/GTIN 4045197875556
Číslo výrobcu 115450 6-10

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
75
Alu (krátke rezanie)
N
65
Hliník > 10 % si
N
60
Oceľ < 500 N/mm²
P
50
Oceľ < 750 N/mm²
P
40
Oceľ < 900 N/mm²
P
35
Oceľ < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Skladá sa zo špirálových vrtákov DIN 338.
Vysoko výkonný vrták pre vynikajúci výkon. Presné vŕtanie vďaka optimalizovanému krížovému zahroteniu a obrúseniu 4 plôch. Vďaka špeciálnemu profilu drážok na triesky sa dosahuje výrazné zníženie rezných síl.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Súprava špirálových vrtákov HSS-E č. 114580 s puzdrom  6-10

Súprava špirálových vrtákov HSS-E č. 114580 s puzdrom 6-10

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
841,64 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
404,92 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
174 kus/y s okamžitým dodaním
306,34 €
Počet rezných hrán Z 2 2 2
Povrchová úprava TiAlN bez povlaku TiN
Rozsah vŕtania 6 ;10 6 ;10 6 ;10
Norma DIN 338 DIN 338 DIN 338
Rezný materiál HSS E HSS HSS
Uhol špičky 118 118 118
Tolerancia menovitého ⌀ h8 h8 h8

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka