{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 37 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 43 mm | |
Celková dĺžka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114580 4 | |
EAN/GTIN | 4045197855220 | |
Číslo výrobcu | 114580 4 |