Špirálový vrták HSS-E 2,2

Č. pol.: 114580 2,2

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,54 € / ks
  • Od 5 ks
    7,95 € / ks
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118
  • Uhol sklonu zubov: 35

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovité -⌀ DC 2,2 mm
    Povrchová úprava TiAlN
    Rezný materiál HSS E
    Norma DIN 338
    Tolerancia menovitého ⌀ h8
    Uhol špičky 118 Stupeň
    Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
    Stopka Valcová stopka
    Počet rezných hrán Z 2
    Vnútorné chladenie nie
    odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 23,7 mm
    Dĺžka napínacích drážok Lc 27 mm
    Celková dĺžka L 53 mm
    ⌀ stopky Ds 2,2 mm
    Posuv f v INOX > 900 N/mm2 0,02 mm/ot.
    Farebný krúžok zelená
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 114580 2,2
    EAN/GTIN 4045197855046
    Číslo výrobcu 114580 2,2

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    75
    Alu (krátke rezanie)
    N
    65
    Hliník > 10 % si
    N
    60
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    50
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    40
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    35
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    16
    INOX < 900 N/mm²
    M
    17
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    50
    Uni
     
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Vysoko výkonný vrták pre vynikajúci výkon. Presné vŕtanie vďaka optimalizovanému krížovému zahroteniu a obrúseniu 4 plôch. Vďaka špeciálnemu profilu drážok na triesky sa dosahuje výrazné zníženie rezných síl.

    Odporúčanie:

    Maximálna hĺbka vŕtania:
    L2 = LC – 1,5 × DC.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka