Špirálový vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,3mm

Č. pol.: 114580 2,3
Zľava
9,11 €
Cena platí do 3. 1. 2025
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    5,16 € 9,11 € / ks
  • Od 5 ks
    4,30 € 7,59 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
201 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118
  • Uhol sklonu zubov: 35

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 2,3 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 338
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 23,6 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 27 mm
Celková dĺžka L 53 mm
⌀ stopky Ds 2,3 mm
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 0,02 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 114580 2,3
EAN/GTIN 4045197855053
Číslo výrobcu 114580 2,3

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
75
Alu (krátke rezanie)
N
65
Hliník > 10 % si
N
60
Oceľ < 500 N/mm²
P
50
Oceľ < 750 N/mm²
P
40
Oceľ < 900 N/mm²
P
35
Oceľ < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný vrták pre vynikajúci výkon. Presné vŕtanie vďaka optimalizovanému krížovému zahroteniu a obrúseniu 4 plôch. Vďaka špeciálnemu profilu drážok na triesky sa dosahuje výrazné zníženie rezných síl.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Špirálový vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 2,3mm

Špirálový vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,3mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
201 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,11 €
5,16 €
Od 5  kusov
7,59 €
4,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
745 kus/y s okamžitým dodaním
0,52 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
355 kus/y s okamžitým dodaním
0,88 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 486 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
2,61 €
1,50 €
Od 5  kusov
2,17 €
1,25 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 632 kus/y s okamžitým dodaním
1,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
24,71 €
Od 5  kusov
20,59 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
13,79 €
Od 5  kusov
11,49 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 971 kus/y s okamžitým dodaním
1,10 €
Povrchová úprava TiAlN bez povlaku bez povlaku bez povlaku TiN TiAlN TiAlN bez povlaku
Celková dĺžka L 53 mm 53 mm 53 mm 53 mm 57 mm 59 mm 53 mm 53 mm
Vnútorné chladenie nie nie nie nie nie nie nie nie
Menovité -⌀ DC 2,3 mm 2,3 mm 2,3 mm 2,3 mm 2,3 mm 2,3 mm 2,3 mm 2,3 mm
Uhol špičky 118 Stupeň 118 Stupeň 118 Stupeň 118 Stupeň 118 Stupeň 130 Stupeň 130 Stupeň 118 Stupeň
Tolerancia menovitého ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 23,6 mm 23,6 mm 23,6 mm 23,6 mm 23,6 mm 23,6 mm 23,6 mm 23,6 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka