{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 5,3 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 44,1 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 52 mm | |
Celková dĺžka L | 86 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,3 mm | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114580 5,3 | |
EAN/GTIN | 4045197855350 | |
Číslo výrobcu | 114580 5,3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 333 kus/y s okamžitým dodaním
0,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
525 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 038 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 440 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková dĺžka L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |