Špirálový vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,3mm

Č. pol.: 114580 9,3
Zľava
33,32 €
Cena platí do 3. 1. 2025
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,96 € 33,32 € / ks
  • Od 5 ks
    15,80 € 27,77 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118
  • Uhol sklonu zubov: 35

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 9,3 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 338
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 67,1 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 81 mm
Celková dĺžka L 125 mm
⌀ stopky Ds 9,3 mm
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 0,09 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 114580 9,3
EAN/GTIN 4045197855756
Číslo výrobcu 114580 9,3

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
75
Alu (krátke rezanie)
N
65
Hliník > 10 % si
N
60
Oceľ < 500 N/mm²
P
50
Oceľ < 750 N/mm²
P
40
Oceľ < 900 N/mm²
P
35
Oceľ < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný vrták pre vynikajúci výkon. Presné vŕtanie vďaka optimalizovanému krížovému zahroteniu a obrúseniu 4 plôch. Vďaka špeciálnemu profilu drážok na triesky sa dosahuje výrazné zníženie rezných síl.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Špirálový vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 9,3mm

Špirálový vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,3mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
33,32 €
18,96 €
Od 5  kusov
27,77 €
15,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
23,46 €
Od 5  kusov
19,55 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
161 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
16,54 €
9,36 €
Od 5  kusov
13,78 €
7,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
11,08 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
18,97 €
Od 5  kusov
15,81 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
33,32 €
18,96 €
Od 5  kusov
27,77 €
15,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
39,19 €
22,20 €
Od 5  kusov
32,66 €
18,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
74,88 €
Od 5  kusov
62,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
58,16 €
Od 5  kusov
48,46 €
Menovité -⌀ DC 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm
Norma DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka DIN 1835 A s h6 Valcová stopka
Rezný materiál HSS E HSS HSS E HSS E HSS E HSS E HSS Co 8 HSS E PM HSS E PM
Uhol špičky 118 Stupeň 130 Stupeň 130 Stupeň 135 Stupeň 130 Stupeň 130 Stupeň 135 Stupeň 130 Stupeň 130 Stupeň
Tolerancia menovitého ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
⌀ stopky Ds 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm 10 mm 9,3 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka