Špirálový vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,4mm

Č. pol.: 114580 6,4
Zľava
17,16 €
Cena platí do 3. 1. 2025
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,72 € 17,16 € / ks
  • Od 10 ks
    8,10 € 14,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118
  • Uhol sklonu zubov: 35

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 6,4 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 338
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 53,4 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 63 mm
Celková dĺžka L 101 mm
⌀ stopky Ds 6,4 mm
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 0,05 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 114580 6,4
EAN/GTIN 4045197855466
Číslo výrobcu 114580 6,4

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
75
Alu (krátke rezanie)
N
65
Hliník > 10 % si
N
60
Oceľ < 500 N/mm²
P
50
Oceľ < 750 N/mm²
P
40
Oceľ < 900 N/mm²
P
35
Oceľ < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný vrták pre vynikajúci výkon. Presné vŕtanie vďaka optimalizovanému krížovému zahroteniu a obrúseniu 4 plôch. Vďaka špeciálnemu profilu drážok na triesky sa dosahuje výrazné zníženie rezných síl.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Špirálový vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 6,4mm

Špirálový vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,4mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
17,16 €
9,72 €
Od 10  kusov
14,30 €
8,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 133 kus/y s okamžitým dodaním
1,25 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
408 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
2,58 €
Od 10  kusov
2,15 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
683 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
6,61 €
3,78 €
Od 10  kusov
5,51 €
3,15 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 450 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
5,63 €
Od 10  kusov
4,69 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
22,03 €
Od 10  kusov
18,36 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 626 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
3,30 €
Od 10  kusov
2,75 €
Farebný krúžok zelená bez bez bez bez zelená bez
Vnútorné chladenie nie nie nie nie nie nie nie
Menovité -⌀ DC 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm
Stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka
Tolerancia menovitého ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
⌀ stopky Ds 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm
Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka