Špirálový vrták HSS N 5

Č. pol.: 114150 5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,37 € / ks
  • Od 10 ks
    2,81 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 582 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 ( (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovité -⌀ DC 5 mm
    Povrchová úprava bez povlaku
    Rezný materiál HSS
    Norma DIN 338
    Typ N
    Tolerancia menovitého ⌀ h8
    Uhol špičky 118 Stupeň
    Stopka Valcová stopka
    Počet rezných hrán Z 2
    Vnútorné chladenie nie
    odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 44,5 mm
    Dĺžka napínacích drážok Lc 52 mm
    Celková dĺžka L 86 mm
    ⌀ stopky Ds 5 mm
    Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,05 mm/ot.
    Farebný krúžok bez
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 114150 5
    EAN/GTIN 4045197012968
    Číslo výrobcu 114150 5

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    80
    Alu (krátke rezanie)
    N
    45
    Hliník > 10 % si
    N
    50
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    40
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    30
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    25
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    10
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    8
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Profilové brúsenie: Špirálové vrtáky s vysokou presnosťou obvodovej hádzavosti a rozstupu, ako aj presným výbrusom hrotu.
    Od ⌀ 2,4 mm vaporizovaný.
    S hrotom typu C od veľkosti 4 mm.

    Odporúčanie:

    Maximálna hĺbka vŕtania:
    L2 = LC – 1,5 × DC.

    Poznámka:

    Veľ. 16 − 20: Vrták s ⌀ stopky 16 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka