{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 8,1 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 62,9 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 75 mm | |
Celková dĺžka L | 117 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,1 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114150 8,1 | |
EAN/GTIN | 4045197013293 | |
Číslo výrobcu | 114150 8,1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS N 8,1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
453 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
8,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
614 kus/y s okamžitým dodaním
1,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
359 kus/y s okamžitým dodaním
2,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Menovité -⌀ DC | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Uhol špičky | 118 | 118 | 118 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 75 | 75 | 75 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |