{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 0,45 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Štandard | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 4 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 5 mm | |
Celková dĺžka L | 20 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 0,45 mm | |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114150 0,45 | |
EAN/GTIN | 4045197012319 | |
Číslo výrobcu | 114150 0,45 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Špirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8 ( (mm resp. palca): 0,45
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
193 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
4,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
389 kus/y s okamžitým dodaním
2,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 20 mm | 20 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Driek | Valcová stopka | Valcová stopka |
Typ | N | N |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 5 mm | 5 mm |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 4 mm | 4,3 mm |