{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 5,55 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 48,7 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 57 mm | |
Celková dĺžka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,55 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114150 5,55 | |
EAN/GTIN | 4045197013026 | |
Číslo výrobcu | 114150 5,55 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Špirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8 ( (mm resp. palca): 5,55
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
173 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 48,7 mm | 48,7 mm |