{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 9,7 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Štandard | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 72,5 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 87 mm | |
Celková dĺžka L | 133 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 9,7 mm | |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114150 9,7 | |
EAN/GTIN | 4045197013460 | |
Číslo výrobcu | 114150 9,7 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8 ( (mm resp. palca): 9,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
358 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
15,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
12,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
189 kus/y s okamžitým dodaním
3,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
252 kus/y s okamžitým dodaním
5,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
304 kus/y s okamžitým dodaním
12,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
41,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
226 kus/y s okamžitým dodaním
7,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez prevlake | bez prevlake | TiN | TiAlN | bez prevlake |
Celková dĺžka L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |