{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 7 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 58,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 69 mm | |
Celková dĺžka L | 109 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114150 7 | |
EAN/GTIN | 4045197013170 | |
Číslo výrobcu | 114150 7 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8 ( (mm resp. palca): 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 032 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 000 kus/y s okamžitým dodaním
1,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 644 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 296 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 911 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
394 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
7,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
6,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |