{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 2,7 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 29 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 33 mm | |
Celková dĺžka L | 61 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,7 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114150 2,7 | |
EAN/GTIN | 4045197012715 | |
Číslo výrobcu | 114150 2,7 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8 ( (mm resp. palca): 2,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 731 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
760 kus/y s okamžitým dodaním
0,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
216 kus/y s okamžitým dodaním
0,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 650 kus/y s okamžitým dodaním
1,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 365 kus/y s okamžitým dodaním
1,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez |
Menovité -⌀ DC | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Typ | N | N | N | N | N |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |