{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | CleverDrill | |
Nominálna⌀ DC. | 2,7 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Štandard | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 29 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 33 mm | |
Celková dĺžka L | 61 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 2,7 mm | |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114031 2,7 | |
EAN/GTIN | 4062406743789 | |
Číslo výrobcu | 114031 2,7 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ DC h8 ( (mm resp. palca): 2,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 497 kus/y s okamžitým dodaním
1,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
350 kus/y s okamžitým dodaním
0,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
316 kus/y s okamžitým dodaním
0,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 526 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 994 kus/y s okamžitým dodaním
1,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
954 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Celková dĺžka L | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Driek | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |