{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 9,8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Štandard | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 72,3 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 87 mm | |
Celková dĺžka L | 133 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 9,8 mm | |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114150 9,8 | |
EAN/GTIN | 4045197013477 | |
Číslo výrobcu | 114150 9,8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8 ( (mm resp. palca): 9,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
740 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
16,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
14,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 166 kus/y s okamžitým dodaním
2,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
172 kus/y s okamžitým dodaním
4,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 696 kus/y s okamžitým dodaním
9,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
36,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
30,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 355 kus/y s okamžitým dodaním
6,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | TiAlN | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | zelená | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Nominálna⌀ DC. | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |