{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 10,2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 71,7 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 87 mm | |
Celková dĺžka L | 133 mm | |
⌀ stopky Ds | 10,2 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114150 10,2 | |
EAN/GTIN | 4045197013514 | |
Číslo výrobcu | 114150 10,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS N 10,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 550 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
18,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
15,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 133 kus/y s okamžitým dodaním
3,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 140 kus/y s okamžitým dodaním
4,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 71,7 | 71,7 | 71,7 |